Gewiss - EMBASE COLLIER POUR EXT.A CHEVILLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
diamètre trou de fixation - 7 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8011564326347
Réf. Sonepar
00047432634
Réf. Fournisseur
GW52210
Réf. Commerciale
Gewiss
type de fixation
cheville enfichable
couleur
noir
diamètre trou de fixation
7 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-25...60 °C
EMBASE POUR LA FIXATION DE COLLIERS POUR EXTÉRIEUR - À CHEVILLE
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..