Gewiss - COLLIER DE CABLAGE U.S.2,4X75 NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 75 mm
diamètre max. du faisceau - 18 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
8011564396920
Réf. Sonepar
00047407123
Réf. Fournisseur
GW52251
Réf. Commerciale
Gewiss
largeur de bande
2.4 mm
longueur de bande
75 mm
diamètre max. du faisceau
18 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
résistance min. à la traction
80 N
température d'utilisation
-40...80 °C
température de montage
-5...60 °C
modèle
crantage extérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
COLLIER DU CÂBLAGE POUR CHARGES COMPLEXES 2,4X75 NO
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..