Gewiss - FICHE MOB. HP IP67 3P+T 63A 230V 9H

Gewiss - FICHE MOB. HP IP67 3P+T 63A 230V 9H

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position de l'heure - 9 h

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564829497

Réf. Sonepar

00047482949

Réf. Fournisseur

GW61049H

Réf. Commerciale

Gewiss

intensité de courant IEC

63 A

nombre de pôles

4

tension selon EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) bleu

position de l'heure

9 h

indice de protection (IP)

IP66

couleur caractéristique

bleu

inverseur de phase

Non

technique de raccordement

borne sans vis

entrée de câble

raccord à écrou

direction d'enfichage

droit

matériau

plastique

matériel de contact

autre

traitement de surface des contacts

nickelé

finition militaire

Non

FICHE MOBILE DROITE HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 63A 200-250V 50/60HZ - BLEU - 9H - BORNE À CAGE

Les Atouts de la gamme:

Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.