Gewiss - PRISE MOB.HP IP44 2P+T 16A 230V 6H

Gewiss - PRISE MOB.HP IP44 2P+T 16A 230V 6H

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • position de l'heure - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564798069

Réf. Sonepar

00047004224

Réf. Fournisseur

GW62004H

Réf. Commerciale

Gewiss

intensité de courant IEC

16 A

nombre de pôles

3

tension selon EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) bleu

position de l'heure

6 h

indice de protection (IP)

IP44

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)

0 A

couleur caractéristique

bleu

numéro RAL

7035

technique de raccordement

borne à vis

direction d'enfichage

droit

entrée de câble

raccord à écrou

matériau

plastique

matériel de contact

autre

traitement de surface des contacts

nickelé

finition militaire

Non

PRISE MOBILE DROITE HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLEU - 6H - CÂBLAGE À VIS

Les Atouts de la gamme:

Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.