Gewiss - PRISE MOB.HP IP44 3P+N+T 32A 400V 6H CR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564798359
Réf. Sonepar
00047004253
Réf. Fournisseur
GW62020FH
Réf. Commerciale
Gewiss
intensité de courant IEC
32 A
nombre de pôles
5
tension selon EN 60309-2
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure
6 h
indice de protection (IP)
IP44
couleur caractéristique
rouge
technique de raccordement
borne sans vis
direction d'enfichage
droit
entrée de câble
raccord à écrou
matériau
plastique
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
nickelé
finition militaire
Non
PRISE MOBILE DROITE HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROUGE - 6H - CÂBLAGE RAPIDE
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.