Gewiss - PRISE MOB.PROT.2P 32A 24/42V 11H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) vert
position de l'heure - 11 h
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564008229
Réf. Sonepar
00047400822
Réf. Fournisseur
GW62079
Réf. Commerciale
Gewiss
intensité de courant IEC
32 A
nombre de pôles
2
tension selon EN 60309-2
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) vert
position de l'heure
11 h
indice de protection (IP)
IP44
couleur caractéristique
vert
technique de raccordement
borne à vis
direction d'enfichage
droit
entrée de câble
raccord à écrou
matériau
plastique
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
nickelé
finition militaire
Non
PRISE MOBILE DROITE - IP44 - 2P 32A 20-25V et 40-50V 401-500HZ - VERT - 11H - CÂBLAGE À VIS
Les Atouts de la gamme:
La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d’appareils fonctionnant avec des tensions d’utilisation inférieures à 50 V. La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches. Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.