Gewiss - SOCLE PRISE 10° HP IP44 2P+T 16A 230V 6H

Gewiss - SOCLE PRISE 10° HP IP44 2P+T 16A 230V 6H

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position de l'heure - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564798878

Réf. Sonepar

00047004305

Réf. Fournisseur

GW62205H

Réf. Commerciale

Gewiss

intensité de courant IEC

16 A

tension selon EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles

3

position de l'heure

6 h

technique de raccordement

borne à vis

tension assignée (Ue)

200...250 V

fréquence assignée

50...60 Hz

couleur caractéristique

bleu

indice de protection (IP)

IP44

direction d'enfichage

coudé

entrée de câble

autre

matériau

plastique

matériel de contact

autre

traitement de surface des contacts

nickelé

finition militaire

Non

dimension de bride, verticale

85 mm

écart vertical entre les trous

60 mm

dimension de bride, horizontale

75 mm

écart horizontal entre les trous

60 mm

SOCLE DE PRISE À ENCASTRER À 10° HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLEU - 6H - CÂBLAGE À VIS

Les Atouts de la gamme:

Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.