Gewiss - SOCLE PRISE 10° HP IP44 3P+N+T 32A 400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
position de l'heure - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564799172
Réf. Sonepar
00047004335
Réf. Fournisseur
GW62221H
Réf. Commerciale
Gewiss
intensité de courant IEC
32 A
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles
5
position de l'heure
6 h
technique de raccordement
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
32 A
tension assignée (Ue)
380...415 V
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
rouge
indice de protection (IP)
IP44
direction d'enfichage
coudé
entrée de câble
autre
matériau
plastique
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
nickelé
finition militaire
Non
dimension de bride, verticale
95 mm
écart vertical entre les trous
70 mm
dimension de bride, horizontale
80 mm
écart horizontal entre les trous
60 mm
SOCLE DE PRISE À ENCASTRER À 10° HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROUGE - 6H - CÂBLAGE À VIS
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.