Gewiss - SOCLE DE PR.10°ET.SAI.3P+N+T 32A 400V 6H

Gewiss - SOCLE DE PR.10°ET.SAI.3P+N+T 32A 400V 6H

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position de l'heure - 6 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564005570

Réf. Sonepar

00047400557

Réf. Fournisseur

GW62442

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle

saillie

intensité de courant IEC

32 A

nombre de pôles

5

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

position de l'heure

6 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)

0 A

couleur caractéristique

rouge

numéro RAL

7035

indice de protection (IP)

IP67

technique de raccordement

borne à vis

entrée de câble

raccord à écrou

matériau

plastique

type de fixation

fixation extérieure

encastrement isolé

Oui

finition militaire

Non

SOCLE DE PRISE EN SAILLIE À 10° - IP67 - 3P+N+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROUGE - 6H - CÂBLAGE À VIS

Les Atouts de la gamme:

Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.