Gewiss - SOCLE PC 10° HP IP67 3P+N+T 63A 500V 7H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
nombre de pôles - 5
position de l'heure - 7 h
technique de raccordement - borne à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564828902
Réf. Sonepar
00047482890
Réf. Fournisseur
GW63256H
Réf. Commerciale
Gewiss
intensité de courant IEC
63 A
tension selon EN 60309-2
500 V (50+60 Hz) noir
nombre de pôles
5
position de l'heure
7 h
technique de raccordement
borne à vis
tension assignée (Ue)
480...500 V
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
noir
indice de protection (IP)
IP67
direction d'enfichage
coudé
entrée de câble
autre
matériau
plastique
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
nickelé
finition militaire
Non
dimension de bride, verticale
110 mm
écart vertical entre les trous
85 mm
dimension de bride, horizontale
100 mm
écart horizontal entre les trous
80 mm
SOCLE DE PRISE À ENCASTRER À 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 63A 480-500V 50/60HZ - 7H - BORNE À CAGE
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.