Gewiss - SOCLE DE PR.10°ET.SAI.3P+N+T 63A 400V 6H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure - 6 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564023833
Réf. Sonepar
00047402383
Réf. Fournisseur
GW63453
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
saillie
intensité de courant IEC
63 A
nombre de pôles
5
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure
6 h
couleur caractéristique
rouge
indice de protection (IP)
IP67
technique de raccordement
borne à vis
entrée de câble
raccord à écrou
matériau
plastique
type de fixation
fixation extérieure
encastrement isolé
Oui
finition militaire
Non
SOCLE DE PRISE EN SAILLIE À 10° - IP67 - - 3P+N+T 63A 346-415V 50/60HZ - ROUGE - 6H - CÂBLAGE À VIS
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.