Gewiss - COMBIBLOC S.F.IP55 3P+N+T 16A 110V 4H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
commutateur - verrouillage mécanique
type d'interrupteur - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564097834
Réf. Sonepar
00047409783
Réf. Fournisseur
GW66469
Réf. Commerciale
Gewiss
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
5
tension selon EN 60309-2
110 V (50+60 Hz) jaune
commutateur
verrouillage mécanique
type d'interrupteur
sans
position de l'heure
4 h
couleur caractéristique
jaune
indice de protection (IP)
IP55
avec disjoncteur différentiel
Non
emplacements vides sur barre profilée
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
modèle
partie supérieure
protection
sans
finition militaire
Non
COMBIBLOC - SANS FOND - IP55 - 3P+N+T 16A 110V 4H
Les Atouts de la gamme:
Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.