Gewiss - Q-DIN 10M 4 PR.16/32A IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
type de raccordement au secteur - autre
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564744745
Réf. Sonepar
00047000572
Réf. Fournisseur
GW68003N
Réf. Commerciale
Gewiss
protection
sans
disjoncteur différentiel
sans
type de raccordement au secteur
autre
manipulation
montage mural
indice de protection (IP)
IP65
prise CEE - 16 A
sans
prise CEE - 32 A
sans
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
autres montages et/ou emplacements vides
4
nombre de disjoncteurs
0
matériau du boîtier/corps
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement
autre
longueur du câble
0 m
finition militaire
Non
couleur
gris
hauteur
435 mm
largeur
220 mm
profondeur
96 mm
Q-DIN 10M 4 PR.16/32A IP65
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.