Gewiss - Q-DIN 14M 3 PR.16/32A IP65

Gewiss - Q-DIN 14M 3 PR.16/32A IP65

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - autre

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP65

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564744769

Réf. Sonepar

00047000574

Réf. Fournisseur

GW68005N

Réf. Commerciale

Gewiss

protection

sans

disjoncteur différentiel

sans

type de raccordement au secteur

autre

manipulation

montage mural

indice de protection (IP)

IP65

prise CEE - 16 A

sans

prise CEE - 32 A

sans

prise CEE - 63 A

sans

prise CEE - 125A

sans

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

autres montages et/ou emplacements vides

3

nombre de disjoncteurs

0

matériau du boîtier/corps

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement

autre

longueur du câble

0 m

finition militaire

Non

couleur

gris

hauteur

435 mm

largeur

220 mm

profondeur

120 mm

Q-DIN 14M 3 PR.16/32A IP65

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.