Gewiss - Q-DIN 20 ACS IB 2XTRASF. 2X2P 16A MOBILE

Gewiss - Q-DIN 20 ACS IB 2XTRASF. 2X2P 16A MOBILE

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret mobile de distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 450 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564896529

Réf. Sonepar

00047489652

Réf. Fournisseur

GW68236N

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle

coffret mobile de distribution

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

indice de protection (IP)

IP65

matériau du boîtier/corps

plastique

largeur

450 mm

hauteur

560 mm

nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles

0

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles

2

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles

0

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles

0

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles

0

nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles

0

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de disjoncteurs

1

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

profondeur

120 mm

Q-DIN ACS - MOBILE-PORTABLE - WITH CABLE AND PLUG - 2 2P+E 16A 24 WITH TRANSFORMER - + 2 2P+E 16A IB IP65