Gewiss - Q-DIN 5 ACS IEC 1X2P 2X3P 16A MOBILE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret mobile de distribution
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 105 mm
hauteur - 430 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564896413
Réf. Sonepar
00047489641
Réf. Fournisseur
GW68243N
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
coffret mobile de distribution
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
105 mm
hauteur
430 mm
nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles
0
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
1
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles
2
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de disjoncteurs
1
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
profondeur
96 mm
Q-DIN 5 ACS - MOBILE-PORTABLE - WITH CABLE AND PLUG - 1 2P+E 16A IEC309 + 2 3P+E 16A IEC309 - IP44