Gewiss - Q-DIN 10 ACS IEC 3X2P 1X4P 16A MOBILE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret mobile de distribution
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 220 mm
hauteur - 435 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564896444
Réf. Sonepar
00047489644
Réf. Fournisseur
GW68246N
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
coffret mobile de distribution
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
220 mm
hauteur
435 mm
nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles
0
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
3
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles
0
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles
1
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de disjoncteurs
1
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
profondeur
96 mm
Q-DIN 10 ACS - MOBILE-PORTABLE - WITH CABLE AND PLUG - 3 2P+E 16A IEC309 + 1 3P+N+E 16A IEC309 IP65