Gewiss - Q-DIN 14 ACS IEC 6X2P 16A MOBILE

Gewiss - Q-DIN 14 ACS IEC 6X2P 16A MOBILE

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret mobile de distribution

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 320 mm

  • hauteur - 510 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564896475

Réf. Sonepar

00047489647

Réf. Fournisseur

GW68248N

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle

coffret mobile de distribution

indice de protection (IP)

IP65

matériau du boîtier/corps

plastique

largeur

320 mm

hauteur

510 mm

nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles

0

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles

6

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles

0

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles

0

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles

0

nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles

0

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de disjoncteurs

1

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

profondeur

120 mm

Q-DIN 14 ACS - MOBILE-PORTABLE - WITH CABLE AND PLUG - 6 2P+E 16A IEC309 IP65