Gewiss - Q-BOX4 ASC MO1F 12 PR.IEC 12 KW EM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - armoire de distribution terminale
nombre de tableaux pour compteur - 0
indice de protection (IP) - IP55
tension assignée (Ue) - 230/400 V
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564895256
Réf. Sonepar
00047489525
Réf. Fournisseur
GW68468
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
armoire de distribution terminale
nombre de tableaux pour compteur
0
indice de protection (IP)
IP55
tension assignée (Ue)
230/400 V
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
636 mm
hauteur
821 mm
nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles
0
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
12
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles
0
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
interrupteur général
disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général
63 A
nombre de pôles interrupteur général
2
nombre de disjoncteurs
4
nombre d'interrupteurs différentiels 10 mA
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
profondeur
400 mm
Q-BOX4 ASC MO1F 12 PR.IEC 12 KW EM
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.