Gewiss - PANNEAU 1 À ENCASTRER 10° 125A IP67 BL.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - bride intermédiaire
adapté à - CEE 125 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564220454
Réf. Sonepar
00047422045
Réf. Fournisseur
GW68736W
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée
bride intermédiaire
adapté à
CEE 125 A
QMC125-200 - PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ POUR MONTAGE PRISES - 1 SOCLE À ENCASTRER 125A - BL
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..