Gewiss - PANNEAU 2 VERROUILLÉES VERT. IP55 BL. C.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - bride intermédiaire
adapté à - CEE 32 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564219823
Réf. Sonepar
00047421982
Réf. Fournisseur
GW68745A
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée
bride intermédiaire
adapté à
CEE 32 A
QMC16/63 - PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ - 2 PRISES VERROUILLÉES VERTICALES 16/32A IP55 - BLEU CIEL
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..