Gewiss - PANNEAU 1 VERROUILLÉE VERTICAL 63A BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - bride intermédiaire
adapté à - CEE 63 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564219915
Réf. Sonepar
00047421991
Réf. Fournisseur
GW68749W
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée
bride intermédiaire
adapté à
CEE 63 A
QMC16/63 - PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ - 1 PRISE VERROUILLÉ VERTICAL 63A IP55 - BL
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..