Gewiss - BORNIER POUR QMC: CÂBLES JUSQ'À 120 MM²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
type de connexion - visser
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564175839
Réf. Sonepar
00047417583
Réf. Fournisseur
GW68768
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de pôles
5
type de connexion
visser
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Non
QMC125-200 - BORNIER D'ALIMENTATION - 3P+N+T - MAX.120MM²
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..