Gewiss - PRISE ETAN. 125A 3P+T 400V CONT. AUX.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position de l'heure - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564177048
Réf. Sonepar
00047417704
Réf. Fournisseur
GW68785
Réf. Commerciale
Gewiss
intensité de courant IEC
125 A
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles
4
position de l'heure
6 h
technique de raccordement
borne à vis
tension assignée (Ue)
380...415 V
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
rouge
indice de protection (IP)
IP67
direction d'enfichage
coudé
entrée de câble
autre
matériau
plastique
finition militaire
Non
dimension de bride, verticale
114 mm
écart vertical entre les trous
90 mm
dimension de bride, horizontale
114 mm
écart horizontal entre les trous
90 mm
SOCLE DE PRISE À ENCASTRER À 10° - IP67 - 3P+T 125A 380-415V 50/60HZ - ROUGE - 6H - CONTACT DE PRÉ-COUPURE
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..