Gewiss - QMC16T 6 2P+T 16A / 2 CIVIL IP55 BLEU C.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - autre
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
type de raccordement au secteur - CEE 32 A
manipulation - bollard
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564219335
Réf. Sonepar
00047421933
Réf. Fournisseur
GW68846A
Réf. Commerciale
Gewiss
protection
autre
disjoncteur différentiel
FI avec IFN 0,03 A (standard)
type de raccordement au secteur
CEE 32 A
manipulation
bollard
indice de protection (IP)
IP55
prise CEE - 16 A
>4x16A3p230V
prise CEE - 32 A
sans
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
nombre de prises avec contact de terre
2
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
autres montages et/ou emplacements vides
0
nombre de disjoncteurs
4
matériau du boîtier/corps
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement
alimentation avec prise
longueur du câble
5 m
finition militaire
Non
couleur
autre
hauteur
445 mm
largeur
697 mm
profondeur
346 mm
QMC16T - CÂBLÉ - TRANSPORTABLE - À DEUX FACES - 6 PRISES 2P+T 16A 2 PRISES DOMESTIQUES 10/16A - IP55 - BLEU CIEL
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..