Gewiss - QMC63C 4 2P+T COMBIBLOC 16A IP55 BLEU C.

Gewiss - QMC63C 4 2P+T COMBIBLOC 16A IP55 BLEU C.

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - commutateur LS

  • disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)

  • type de raccordement au secteur - autre

  • manipulation - bollard

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564220690

Réf. Sonepar

00047422069

Réf. Fournisseur

GW68856A

Réf. Commerciale

Gewiss

protection

commutateur LS

disjoncteur différentiel

FI avec IFN 0,03 A (standard)

type de raccordement au secteur

autre

manipulation

bollard

indice de protection (IP)

IP55

prise CEE - 16 A

4x16A3p230V

prise CEE - 32 A

sans

prise CEE - 63 A

sans

prise CEE - 125A

sans

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

autres montages et/ou emplacements vides

0

nombre de disjoncteurs

4

matériau du boîtier/corps

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement

autre

longueur du câble

0 m

finition militaire

Non

couleur

autre

hauteur

300 mm

largeur

1284 mm

profondeur

300 mm

QMC63C - CÂBLÉ - POUR CAMPING - À DEUX FACES - 4 PRISES 2P+T 16A COMBIBLOC - IP55 - BLEU CIEL

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..