Gewiss - QMC63C 4 2P+T 16A 4+4 TV/RJ45 IP55 BL.C.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - commutateur LS
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
type de raccordement au secteur - autre
manipulation - bollard
indice de protection (IP) - IP56
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564219564
Réf. Sonepar
00047421956
Réf. Fournisseur
GW68858A
Réf. Commerciale
Gewiss
protection
commutateur LS
disjoncteur différentiel
FI avec IFN 0,03 A (standard)
type de raccordement au secteur
autre
manipulation
bollard
indice de protection (IP)
IP56
prise CEE - 16 A
4x16A3p230V
prise CEE - 32 A
sans
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
autres montages et/ou emplacements vides
8
nombre de disjoncteurs
4
matériau du boîtier/corps
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement
autre
longueur du câble
0 m
finition militaire
Non
couleur
autre
hauteur
300 mm
largeur
1284 mm
profondeur
300 mm
QMC63C - CÂBLÉ - POUR CAMPING - À DEUX FACES - 4 PRISES 2P+T 16A 4 PRISES TV/SAT 4 PRISES TÉLÉPHONIQUES/DONNÉES - IP55 - BLEU CIEL
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..