Gewiss - QMC16T ASC 7PR. 2P+T 16A IP55 BLEU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - autre
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
type de raccordement au secteur - CEE 32 A
manipulation - portable
indice de protection (IP) - IP56
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564247215
Réf. Sonepar
00047424721
Réf. Fournisseur
GW68881A
Réf. Commerciale
Gewiss
protection
autre
disjoncteur différentiel
FI avec IFN 0,03 A (standard)
type de raccordement au secteur
CEE 32 A
manipulation
portable
indice de protection (IP)
IP56
prise CEE - 16 A
>4x16A3p230V
prise CEE - 32 A
sans
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
autres montages et/ou emplacements vides
0
nombre de disjoncteurs
6
matériau du boîtier/corps
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement
alimentation avec prise
longueur du câble
5 m
finition militaire
Non
couleur
autre
hauteur
445 mm
largeur
697 mm
profondeur
346 mm
QMC16T ASC 7PR. 2P+T 16A IP55 BLEU
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.