Gewiss - INTER-SECT. HP PLAST. 16A 3P URGENCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 3
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564751286
Réf. Sonepar
00047475128
Réf. Fournisseur
GW70432P
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles
3
avec position 0
Oui
courant permanent nominal (Iu)
16 A
avec retour automatique à la position 0
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
16 A
classe de protection (IP), face avant
IP66
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
appareil complet dans un boîtier
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
INTERRUPTEUR SECTIONNEUR - HP - URGENCE - EN BOÎTIER ISOLANT - 16A 3P - POIGNÉ ROUGE CADENASSABLE - IP66/67/69
Les Atouts de la gamme:
Interrupteurs-sectionneurs disponibles en matériau isolant ou en métal, de 16 A à 160 A, pour commande (levier noir) ou pour coupure d’urgence (levier rouge sur plastron jaune). La série est complétée par les versions de tableau pour montage en face avant ou sur rail DIN de 16 A à 63 A. Toutes les versions peuvent être équipées de contacts auxiliaires. Les appareils garantissent un indice de protection exclusif jusqu'à IP66 / IP67 / IP69; ils ont été conçus pour réduire le temps de câblage, faciliter l'installation et permettre une sécurité et une robustesse maximales y compris dans les conditions d'utilisation les plus sévères.