Gewiss - BOÎTE DE DER.MÉTAL 91X91X54 S.PEINT.

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564244016

Réf. Sonepar

00047424401

Réf. Fournisseur

GW76281

Réf. Commerciale

Gewiss

forme

carré

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

sans

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP66

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Non

longueur

101 mm

largeur

101 mm

profondeur

58 mm

connectable

Oui

nombre d'entrées

0

type de traversée de boîtier

sans

matériau

aluminium

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle borgne

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...60 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

BOÎTE DE DÉRIVATION - EN ALLUMINUM MOULÉ SOUS PRESSION N PEINTE - 91X91X54 - IP66

Les Atouts de la gamme:

Gamme de boîtes de dérivation étanches en aluminium moulé sous pression pour les environnements exigeants. Outre la réalisation des dérivations et des connexions, elles trouvent également leur place dans les applications d’automatisation. L’offre comprend des versions peintes et non peintes et des versions ATEX pour les zones 2 (G) et 22 (D). Les vis de fixation du couvercle sont imperdables en acier inoxydable, le fond des boîtes est pourvu d’un insert pour la mise à la terre et il est pré-équipé pour le montage d'un rail DIN. En accessoires: plaques de fond en acier galvanisé à partir de la taille n.2.