Gewiss - BOÎTE DE DER.MÉTAL 128X103X57 ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564248083
Réf. Sonepar
00047424808
Réf. Fournisseur
GW76292
Réf. Commerciale
Gewiss
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP66
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
longueur
138.5 mm
largeur
113.5 mm
profondeur
61.5 mm
connectable
Oui
nombre d'entrées
0
type de traversée de boîtier
sans
matériau
aluminium
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...60 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
2
pour poussière Ex-Zone
22
BOÎTE DE DÉRIVATION - ATEX - EN ALLUMINUM MOULÉ SOUS PRESSION - GRIS RAL 7035 - 128X103X57
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boîtes de dérivation étanches en aluminium moulé sous pression pour les environnements exigeants. Outre la réalisation des dérivations et des connexions, elles trouvent également leur place dans les applications d’automatisation. L’offre comprend des versions peintes et non peintes et des versions ATEX pour les zones 2 (G) et 22 (D). Les vis de fixation du couvercle sont imperdables en acier inoxydable, le fond des boîtes est pourvu d’un insert pour la mise à la terre et il est pré-équipé pour le montage d'un rail DIN. En accessoires: plaques de fond en acier galvanisé à partir de la taille n.2.