Gewiss - PRESSE ÉTOUPE CUIVRE NICKELÉ PG16 IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 7.5...12.5 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564209503
Réf. Sonepar
00047420950
Réf. Fournisseur
GW76843
Réf. Commerciale
Gewiss
pour diamètre de câble
7.5...12.5 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
16
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP65
inclinaison du filetage
1.41 mm
longueur de filetage
6.5 mm
dimension du profil
22 mm
dimension angulaire hexagonale
25 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
autre
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Oui
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité à découper
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-30...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Oui
finition CEM
Non
blindé
Non
PRESSE ÉTOUPE - EN LAITON NICKELÉ - PG16 IP65
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..