Gewiss - RESTART AUTOTEST PRO 4P 25A 0,03B[IR] 7M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
sélectif - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8034035040566
Réf. Sonepar
00047504056
Réf. Fournisseur
GW90921B
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
A
sélectif
Non
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
rail DIN
type retardé de courte durée
Oui
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
3 kA
fréquence
50 Hz
dispositifs auxiliaires intégrés
auto-test, réenclenchement automatique et commutateur auxiliaire
dispositifs auxiliaires montés en usine
unité de surveillance avec réenclenchement automatique
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire
25 A
tension assignée contact auxiliaire
230 V
type de tension de commande contact auxiliaire
AC
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
7
profondeur d'encastrement
72 mm
RESTART WITH AUTOTEST PRO - COUPLED WITH RCCB'S - 4 POLES - 25 A TYPE B[IR] Idn=0,03 A 400 V - 7 MODULES EN 50022