Gewiss - RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,3B[IR] 7M

Gewiss - RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,3B[IR] 7M

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - A

  • sélectif - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8034035040610

Réf. Sonepar

00047504061

Réf. Fournisseur

GW90929B

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de pôles

4

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.3 A

type de courant différentiel

A

sélectif

Non

tension assignée (Ue)

400 V

mode de pose

rail DIN

type retardé de courte durée

Oui

résistance de court-circuit (Icw)

10 kA

tenue au courant de choc

3 kA

fréquence

50 Hz

dispositifs auxiliaires intégrés

auto-test, réenclenchement automatique et commutateur auxiliaire

dispositifs auxiliaires montés en usine

unité de surveillance avec réenclenchement automatique

courant de commutation assigné dispositif auxiliaire

63 A

tension assignée contact auxiliaire

230 V

type de tension de commande contact auxiliaire

AC

indice de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

7

profondeur d'encastrement

72 mm

RESTART WITH AUTOTEST PRO - COUPLED WITH RCCB'S - 4 POLES - 63 A TYPE B[IR] Idn=0,3 A 400 V - 7 MODULES EN 50022