Gewiss - BLOC DIFF.3P IN<63A AIR/0,03 3,5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - A
courant de défaut nominal ajustable - Non
temps de retard ajustable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564761988
Réf. Sonepar
00047003616
Réf. Fournisseur
GW94595
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de pôles
3
courant nominal
63 A
type de courant différentiel
A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard ajustable
Non
fréquence
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
avec dispositif de verrouillage
Non
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
BLOC DIFFÉRENTIEL ADAPTABLE POUR DISJONCTEUR MT - 3P 63A TYPE A IMMUNITÉ RENFORCÉE Idn=30mA - 3,5 MODULES
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 RCD répond à toutes les exigences de protection contre les défauts de fuite à la terre pour tous les domaines d’application. (de 6 à 32 A, en courbe B et C, pouvoir de coupure jusqu'à 10 kA et ldn de 30 et 300 mA type AC, A, A[IR] et A[S]), des blocs différentiels adaptables BD et BDHP, pour disjoncteurs de protection MT et MTHP (ldn de 10 mA à 3 A type AC, A, A[IR], A[S] et A réglable) et des interrupteurs différentiels IDP (jusqu'à 125 A, ldn de 10 à 500 mA type AC, A, A[IR], A[S], B[IR] et B[S]). La gamme est composée des disjoncteurs magnétothermiques différentiels compacts monoblocs MDC.