Gewiss - INTER.MANOEUVRE SECTIONNEURS4P 40A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564110465
Réf. Sonepar
00047411046
Réf. Fournisseur
GW96135
Réf. Commerciale
Gewiss
fonction de commutation
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
nombre de pôles
4
tension assignée (Ue)
415 V
tension assignée min.
415 V
pouvoir de coupure nominal
0.32 kA
résistance de court-circuit (Icw)
0.48 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
autre
source lumineuse
autre
culot de lampe
autre
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
72 mm
indice de protection (IP)
IP40
impression/marquage
autre
INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR - 4P 40A 415V - 4 MODULES
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..