Gewiss - PORTE-FUS.SECT.2P 14X51 690V 50A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 14x51 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564113763
Réf. Sonepar
00047411376
Réf. Fournisseur
GW96303
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de pôles
2
pour taille de fusible
14x51 mm
tension nominale
690 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Non
affichage de défaillances optique
Non
largeur en nombre de modules
3
PORTE-FUSIBLE SECTIONNABLE - 2P 14X51 690V 50A - 3 MODULES
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..