Gewiss - TRANSF.SONNERIES 10VA T.P.230V T.S.12V

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 4 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 3.3 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

  • tension secondaire 2 - 8 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564063723

Réf. Sonepar

00047438635

Réf. Fournisseur

GW96423

Réf. Commerciale

Gewiss

tension primaire

230 V

tension secondaire 1

4 V

intensité de courant secondaire 1

3.3 A

type de transfo

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 2

8 V

tension secondaire 3

12 V

intensité de courant secondaire 2

6.6 A

intensité de courant secondaire 3

10 A

puissance de sortie max.

10 W

apparent

Non

montage encastré

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

longueur

85 mm

largeur

35 mm

hauteur

58 mm

largeur en nombre de modules

2

protégé contre les courts-circuits

Non

protection contre les températures

Non

Avec dispositif on/off

Non

TRANSFORMATEUR POUR SONNERIE - 10VA 230/4+8=12V - 2 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..