Gewiss - QDX 630L PAVIM PORTA VETRO 600x1800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 1800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8034035046650
Réf. Sonepar
00047504665
Réf. Fournisseur
GWD3069
Réf. Commerciale
Gewiss
largeur
600 mm
hauteur
1800 mm
QDX 630L PAVIM PORTA VETRO 600x1800
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme de tableaux composable