Gewiss - MSXE 1600 4P 1600A 50kA LSI Term.RC

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 1600 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 640...1600 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8034035040276

Réf. Sonepar

00047504027

Réf. Fournisseur

GWD9426

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de pôles

4

courant permanent nominal (Iu)

1600 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

50 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge

640...1600 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

500...1250 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

montage de profilés chapeaux en option

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

levier

appareil complet avec unité de protection

Oui

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Oui

indice de protection (IP)

IP20

MSXE 1600 4P 1600A 50kA LSI Term.RC

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de disjoncteurs boîtiers moulés