Gewiss - COFFRET 3 CHAINES 600V DC 25A

Gewiss - COFFRET 3 CHAINES 600V DC 25A

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • protection - autre

  • nombre total de groupes - 3

  • courant assigné de l'interrupteur général - 25 A

  • indice de protection (IP) - IP65

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564780668

Réf. Sonepar

00047003962

Réf. Fournisseur

GWD9902

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose

saillie

protection

autre

nombre total de groupes

3

courant assigné de l'interrupteur général

25 A

indice de protection (IP)

IP65

matériau du boîtier/corps

plastique

nombre de phases

3

nombre de groupes directs

3

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD

0

interrupteur principal de protection

Oui

nombre de pôles interrupteur général

2

protection RCD entrant

Non

protection haute intégrité

Non

protection fractionnée de la charge

Non

double protection RCD

Non

nombre de voies sortantes

3

adapté aux données

Non

groupe de cuisinières

sans

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort

Non

avec prise

Non

avec transformateur de sonnerie

Non

protection contre les surtensions

Oui

avec mètre

Non

hauteur

420 mm

largeur

198 mm

largeur en nombre de modules

12

profondeur

140 mm

possibilité de montage en saillie

Non

avec couvercle transparent

Oui

verrouillable

Non

COFFRET 2 CHAÎNES PRÉCÂBLÉ - 600VCC - 25A - 2x12 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 PV comprend 6 versions de coffrets de chaîne aptes à répondre aux exigences techniques les plus diverses des installations photovoltaïques, du résidentiel au tertiaire/industriel Les différentes versions se distinguent par le nombre de chaînes susceptibles d’être gérées et par le niveau de tension du générateur photovoltaïque. Outre les coffrets de chaîne, la gamme offre des produits modulaires dédiés à l'installation photovoltaïque côté CC..