Gewiss - ELIA HL -AUTON M2 120° IRC80 40K IP65

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 120 W

  • flux lumineux utile - 17000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - -30...50 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8034035025686

Réf. Sonepar

00047502568

Réf. Fournisseur

GWF1000MM840

Réf. Commerciale

Gewiss

puissance du système

120 W

flux lumineux utile

17000 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...50 °C

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

angle de faisceau

faisceau diffus

mode de pose

suspendu

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

convient pour lampe auxiliaire

Non

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

type de tension

AC

tension nominale (Un)

100...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur

sans

matériau du réflecteur

sans réflecteur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

résistant aux ballons

Non

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée

120...120 W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.9

hauteur/profondeur

186 mm

diamètre externe

360 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

type de connexion

borne à vis

avec élément de protection

Non

ELIA HL -AUTON M2 120° - IRC80 40K IP65 NO

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme ELIA est arrivée et complète l’offre GEWISS. Elle est conçue pour faciliter le relamping grâce à sa rapidité de mise en œuvre et sa qualité garantie 5 ans. ELIA HL – Highbay Led est la nouvelle solution d’éclairage intérieur parfaitement adaptée aux environnements industriels et tertiaires, avec grandes hauteur sous plafond. Elle offre des hautes performances d’éclairage pour de basses consommations d’énergie et de la maintenance réduite.