Gewiss - ELIA HL -AUTON L2 120° IRC80 40K IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 200 W
flux lumineux utile - 28000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - -30...50 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8034035025617
Réf. Sonepar
00047502561
Réf. Fournisseur
GWF1000QM840
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance du système
200 W
flux lumineux utile
28000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau diffus
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
sans réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
200...200 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
186 mm
diamètre externe
360 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
type de connexion
borne à vis
avec élément de protection
Non
ELIA HL -AUTON - L2 120° - IRC80 40K IP65 NO
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle gamme ELIA est arrivée et complète l’offre GEWISS. Elle est conçue pour faciliter le relamping grâce à sa rapidité de mise en œuvre et sa qualité garantie 5 ans. ELIA HL – Highbay Led est la nouvelle solution d’éclairage intérieur parfaitement adaptée aux environnements industriels et tertiaires, avec grandes hauteur sous plafond. Elle offre des hautes performances d’éclairage pour de basses consommations d’énergie et de la maintenance réduite.