Gewiss - BORNE I-ON COL.AUTOSTART 2x11kW T2S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 11 kW
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8034035028373
Réf. Sonepar
00047502837
Réf. Fournisseur
GWJ1002A
Réf. Commerciale
Gewiss
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de points de chargement
2
puissance max. par point de chargement
11 kW
mode de pose
fixation sur sol
indice de protection (IP)
IP55
puissance de raccordement nominale
22 kW
largeur
430 mm
hauteur
1550 mm
profondeur
231 mm
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
1
avec disjoncteur de protection
Oui
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Non
avec gestion de la charge
Oui
matériau du boîtier/corps
acier
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
BORNE DE RECHARGE I-ON TYPE COLONNE - AUTOSTART 2 x 11 kW T2S - IP55