Gewiss - BORNE I-ON MURAL.RFID 4G 1x22kW T2S + SC

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8034035053405

Réf. Sonepar

00047505340

Réf. Fournisseur

GWJ2123W

Réf. Commerciale

Gewiss

exécution raccord côté installation

triphasé

nombre de points de chargement

2

puissance max. par point de chargement

22 kW

mode de pose

montage mural

indice de protection (IP)

IP55

puissance de raccordement nominale

44 kW

largeur

430 mm

hauteur

614 mm

profondeur

231 mm

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de prises de charge type 2

2

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises CEE

0

nombre de prises de courant domestiques

2

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

avec disjoncteur de protection

Non

avec interface de communication

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

avec gestion de la charge

Oui

matériau du boîtier/corps

acier

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

BORNE DE RECHARGE I-ON MURALE - RFID - CONNECTÉE 4G + ETHERNET/RJ45 - 1 x 22 kW T2S + 1 PC SCHUKO - COMPTEUR D'ENERGIE MID - IP55