Gewiss - BORNE I-CON AUTOSTART 7kW T2S IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8034035069987
Réf. Sonepar
00047506998
Réf. Fournisseur
GWJ3002A
Réf. Commerciale
Gewiss
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
7.4 kW
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP55
largeur
283 mm
hauteur
435 mm
profondeur
137.5 mm
nombre de coupleurs de charge type 2
1
avec disjoncteur de protection
Non
avec interface de communication
Non
avec compteur d'énergie
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
BORNE DE RECHARGE I-CON STANDARD - AUTOSTART 7,4 kW T2S - IP55