Gewiss - WB ICON AUTOSTART DLM 7 kW T2C IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8034035071348
Réf. Sonepar
00047507134
Réf. Fournisseur
GWJ3112A
Réf. Commerciale
Gewiss
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
7.4 kW
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP55
largeur
283 mm
hauteur
435 mm
profondeur
137.5 mm
nombre de coupleurs de charge type 2
1
avec disjoncteur de protection
Non
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
WB ICON AUTOSTART DLM 7 kW T2C IP55 - AVEC CABLE ATTACHÉ (ventes hors France et Outre-Mer)