Gewiss - SMART PRO 2M CRI70 40K TYPE S1 1-10V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 330 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 39200 lm
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564755871
Réf. Sonepar
00047475587
Réf. Fournisseur
GWP2274AS
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance du système
330 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
39200 lm
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
type de connexion
borne automatique
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre structuré
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
700...700 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Oui
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
90000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
420 mm
hauteur/profondeur
120 mm
longueur
490 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
5
protection contre l'incendie « D »
Non
efficience du luminaire
121 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
SMART [PRO] 2.0 - 2X80 LED - VARIABLE 1-10 V - SYMÉTRIQUE S1 - 40K (CRI 70) - IP66 -
Les Atouts de la gamme:
Smart [PRO] 2.0 est la nouvelle gamme de projecteurs à LED spécialement dédiés aux installations sportives et grands espaces extérieurs. Grâce à la nouvelle source LED haute puissance CSP, Smart [PRO] 2.0 permet de meilleures performances d’éclairage; une installation simplifiée, d’importantes réductions des coûts de maintenance et d’exploitation ainsi que des économies d’énergie dans des installations simples et complexes.