Gewiss - SMART PRO 2M CRI70 40K TYPE A1 1-10V

Gewiss - SMART PRO 2M CRI70 40K TYPE A1 1-10V

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 330 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 38100 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564738768

Réf. Sonepar

00047473876

Réf. Fournisseur

GWP2274CS

Réf. Commerciale

Gewiss

puissance du système

330 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

38100 lm

indice de protection (IP)

IP66

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de connexion

borne automatique

flux lumineux

38100...38100 lm

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

douille

sans

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

verre structuré

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

700...700 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Oui

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

90000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...40 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

420 mm

hauteur/profondeur

120 mm

longueur

490 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

5

protection contre l'incendie « D »

Non

efficience du luminaire

118 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

SMART [PRO] 2.0 - 2X80 LED - VARIABLE 1-10 V - ASYM. A1 - 40K (CRI 70) - IP66 -

Les Atouts de la gamme:

Smart [PRO] 2.0 est la nouvelle gamme de projecteurs à LED spécialement dédiés aux installations sportives et grands espaces extérieurs. Grâce à la nouvelle source LED haute puissance CSP, Smart [PRO] 2.0 permet de meilleures performances d’éclairage; une installation simplifiée, d’importantes réductions des coûts de maintenance et d’exploitation ainsi que des économies d’énergie dans des installations simples et complexes.