Gewiss - SMART[4] HB 5+5L AUT. 40K DIFF. 100°G.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 118 W
flux lumineux utile - 13020 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - -30...50 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564867451
Réf. Sonepar
00047486745
Réf. Fournisseur
GWS4054GS
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance du système
118 W
flux lumineux utile
13020 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
1000...1000 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
ultra brillant
matériau du réflecteur
plastique
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
résistant aux ballons
Oui
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
254 mm
hauteur/profondeur
75 mm
longueur
700 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
type de connexion
borne automatique
avec élément de protection
Oui
SMART [4] 2.0 HB - 5+5 LED - DIFFUSE 100° -AUTON - 40K (IRC80) - 220/240 V 50/60 Hz - IP66 - - GRIS RAL 7037
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la nouvelle génération de LEDs, qui sont toujours associées aux solutions optiques les plus efficaces, la gamme Smart [4] 2.0 garantit un excellent éclairage performance, meilleur confort visuel et excellente qualité de lumière.